DÓZSAFORG - Csősaru 70mm2 D=8,5mm réz, MPCU, préselhető SN104551 - VS 70-16/12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104551
Gyártói cikkszám
VS 70-16/12
Gyártói típuskód
VS 70-16/12 (8,5mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 70mm2 D=8,5mm réz, MPCU, préselhető