DÓZSAFORG - Csősaru 95mm2 D=12,5mm réz, MPCU, préselhető SN104555 - VS 95-18/13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104555
Gyártói cikkszám
VS 95-18/13
Gyártói típuskód
VS 95-18/13 (12,5mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 95mm2 D=12,5mm réz, MPCU, préselhető