DÓZSAFORG - Párhuzamos kötés alu 70mm2-ig, ALUMAX G36629 - AX 70/3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 70-70 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 70-70 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 70-70 mm2
Feszültségsor - egyéb
Védettség - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G36629
Gyártói cikkszám
AX 70/3
Gyártói típuskód
AX 70/3
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
70-70 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
70-70 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
70-70 mm2
Feszültségsor:
egyéb
Védettség:
egyéb
Felület:
egyéb
Csavarok száma:
3
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Párhuzamos kötés alu 70mm2-ig, ALUMAX