DÓZSAFORG - Párhuzamos kötés alu 95mm2-ig, ALUMAX 002279 - AX 95/2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 95-95 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 95-95 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 95-95 mm2
Feszültségsor - egyéb
Védettség - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002279
Gyártói cikkszám
AX 95/2
Gyártói típuskód
AX 95/2
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
95-95 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
95-95 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
95-95 mm2
Feszültségsor:
egyéb
Védettség:
egyéb
Csavarok száma:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDol 2A lomha bizt betét