DÓZSAFORG - Tömszelence Pmz 13,5 fém(alumínium) Befogási méret: 9-14mm 002268 - Pmz 13,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - NPT
Anyag - fém
Kábelátmérőhöz - 0-0 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002268
Gyártói cikkszám
Pmz 13,5
Gyártói típuskód
Pmz 13,5
Menet fajtája:
NPT
Anyag:
fém
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Védettség:
IP20
Szín:
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
EMC változat:
Nem
Ütésálló:
Nem
Felület:
kezeletlen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
0
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem