DÓZSAFORG - Tömszelence Pmz 29 fém(alumínium) Befogási méret: 25-29mm 002271 - Pmz 29
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - NPT
Anyag - fém
Kábelátmérőhöz - 0-0 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002271
Gyártói cikkszám
Pmz 29
Gyártói típuskód
Pmz 29
Menet fajtája:
NPT
Anyag:
fém
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Védettség:
IP20
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
EMC változat:
Nem
Ütésálló:
Nem
Felület:
kezeletlen
Üvegszállal megerősített:
Nem
RAL-szám:
0
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PM29 fém