Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

DUNSZT - Csőbilincs 40mm pattintós, sorolható GT39458 - D-40

MásolásMásolás
DUNSZT - Csőbilincs 40mm pattintós, sorolható GT39458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39458

Gyártói cikkszám

D-40

Gyártói típuskód

D-40

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-40 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 5,5x125mm 1000V