Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DURA lamp - Menny LED-es lpt 15W 4000K 1500lm IP65 ovál vandálbiztos SN080877 - HL0014158

MásolásMásolás
DURA lamp - Menny LED-es lpt 15W 4000K 1500lm IP65 ovál vandálbiztos SN080877

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080877

Gyártói cikkszám

HL0014158

Gyártói típuskód

BHO15

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK10

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Effektív fényáram:

1500 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

63 mm

Hosszúság:

214 mm

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15W 4000K 1500lm IP65 ovál vandálbiztos