DURACELL - Duracell Procell INDUSTRIAL 1,5V AA elem 10db/Bliszter SN077907 - MN 1500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Magasság beleértve a pólusokat is - 50.5 mm
Átmérő - 14.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077907
Gyártói cikkszám
MN 1500
Gyártói típuskód
MN 1500
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Magasság beleértve a pólusokat is:
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Súly:
23 g
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ Műszer ; Áramváltó 300/5A 30x10mm sínrehúzható 5VA 0,5%