DURACELL - Duracell Procell INDUSTRIAL 9V elem 10db/Bliszter 6F22 SN086453 - INDUSTRIAL 9V 6F22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 9 V
IEC-jelölés - 6 F 22
Kivitel - alkáli-mangán
Hosszúság - 26.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086453
Gyártói cikkszám
INDUSTRIAL 9V 6F22
Gyártói típuskód
INDUSTRIAL 9V 6F22
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
9 V
IEC-jelölés:
6 F 22
Kivitel:
alkáli-mangán
Hosszúság:
26.5 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
48.5 mm
Szélesség:
17.5 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; DURACELL ; Duracell Procell INDUSTRIAL 9V elem 10db/Bliszter 6F22