DYMO - Feliratozható zsugorcső, 12mmx1,5m, fek/feh (d 2,97-5,13mm) GT25326 - 18055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm
Szín - fehér
Belső ragasztóval - Nem
Hosszúság - 1.5 m
Nyomtatható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701180551
Sonepar cikkszám
GT25326
Gyártói cikkszám
18055
Gyártói típuskód
18055
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12 mm
Szín:
fehér
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
1.5 m
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Feliratozható zsugorcső, 12mmx1,5m, fek/feh (d 2,97-5,13mm)