DYMO - Feliratozható zsugorcső, 19mmx1,5m, fek/sárga (d4,64-8,7mm) GT24750 - 18058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm
Hosszúság - 1.5 m
Szín - sárga
Belső ragasztóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701180582
Sonepar cikkszám
GT24750
Gyártói cikkszám
18058
Gyártói típuskód
18058
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19 mm
Hosszúság:
1.5 m
Szín:
sárga
Belső ragasztóval:
Nem
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Feliratozható zsugorcső, 19mmx1,5m, fek/sárga (d4,64-8,7mm)