DYMO - Feliratozó készülék alu szalag 1,27x365,8cm GT34305 - 31000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - egyéb
Szalag színe - ezüst
Szalaghosszúság - 4.8 m
Szalagszélesség - 12 mm
UV-fény álló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34305
Gyártói cikkszám
31000
Gyártói típuskód
S0720160
Szöveg színe:
egyéb
Szalag színe:
ezüst
Szalaghosszúság:
4.8 m
Szalagszélesség:
12 mm
UV-fény álló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék alu szalag 1,27x365,8cm