DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mm átlátszó poket B01200005240400 - S0720500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 7 m
Hőálló - Nem
UV-fény álló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313450102
Sonepar cikkszám
B01200005240400
Gyártói cikkszám
S0720500
Gyártói típuskód
S0720500
Szöveg színe:
fekete
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
7 m
Hőálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca 60x400x3000mm, 1mm