DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mm fehér vinil GT29246 - 18444
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
0071701184443
Sonepar cikkszám
GT29246
Gyártói cikkszám
18444
Gyártói típuskód
18444
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Hőálló:
Nem
UV-fény álló:
Igen
Áttetsző:
Nem
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYCY 18x1 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel