Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mmx3,5m sárga GT09589 - 18490

MásolásMásolás
DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mmx3,5m sárga GT09589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalag színe - sárga

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 3.5 m

  • Hőálló - Nem

  • UV-fény álló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0071701187567

Sonepar cikkszám

GT09589

Gyártói cikkszám

18490

Gyártói típuskód

18490

Szalag színe:

sárga

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

3.5 m

Hőálló:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; BAND-IT szalag 3/8" (9.5mm)