DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mmx4m műanyag víztiszta SN072982 - S0721530
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - színtelen
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 4 m
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072982
Gyártói cikkszám
S0721530
Gyártói típuskód
S0721530
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
színtelen
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
4 m
Hőálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Infra izzó speciális 1000W