DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mmx5m rozsdam.acél G71936 - 32500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - egyéb
Szalag színe - ezüst
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 6.4 m
UV-fény álló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313325004
Sonepar cikkszám
G71936
Gyártói cikkszám
32500
Gyártói típuskód
32500
Szöveg színe:
egyéb
Szalag színe:
ezüst
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
6.4 m
UV-fény álló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 12mmx5m rozsdam.acél