Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DYMO - Feliratozó készülék szalag 19mmx5,5m fekete/fehér GT86126 - 18445

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 19 mm

  • Szalaghosszúság - 5.5 m

  • Hőálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

0071701184450

Sonepar cikkszám

GT86126

Gyártói cikkszám

18445

Gyártói típuskód

18445

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

19 mm

Szalaghosszúság:

5.5 m

Hőálló:

Nem

UV-fény álló:

Igen

Áttetsző:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Kommunkációs adapter ; Krokodilcsipesz biztonsági 4mm fekete