Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DYMO - Feliratozó készülék szalag 6mm fekete/fehér G68234 - S0720780

MásolásMásolás
DYMO - Feliratozó készülék szalag  6mm fekete/fehér G68234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 6 mm

  • Szalaghosszúság - 7 m

  • Hőálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5411313436137

Sonepar cikkszám

G68234

Gyártói cikkszám

S0720780

Gyártói típuskód

S0720780

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

6 mm

Szalaghosszúság:

7 m

Hőálló:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 6mm fekete/fehér