DYMO - Feliratozó készülék szalag 9mm kék poket B01200000011129 - S0720690
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - egyéb
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 7 m
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313409148
Sonepar cikkszám
B01200000011129
Gyártói cikkszám
S0720690
Gyártói típuskód
S0720690
Szöveg színe:
egyéb
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
7 m
Hőálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Háztartási szerelvények ; Transzmitter / távirányító szerelvényekhez ; Kapcsoló távirányítható RF relé falon kívüli vevő