DYMO - Feliratozó készülék szalag 9mmx7m fekete/zöld GT13972 - S0720740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - zöld
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 7 m
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313409193
Sonepar cikkszám
GT13972
Gyártói cikkszám
S0720740
Gyártói típuskód
S0720740
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
zöld
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
7 m
Hőálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 9mmx7m fekete/zöld