DYMO - Feliratozó készülék szalag 9mmx7mfekete/víztisza GT22752 - S0720670
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalaghosszúság - 7 m
Szalagszélesség - 9 mm
Hőálló - Nem
UV-fény álló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313409100
Sonepar cikkszám
GT22752
Gyártói cikkszám
S0720670
Gyártói típuskód
S0720670
Szöveg színe:
fekete
Szalaghosszúság:
7 m
Szalagszélesség:
9 mm
Hőálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 9mmx7mfekete/víztisza