DYMO - Feliratozó készülék szalag műanyag, 12mmx4m, fehér 59422 SN127797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Áttetsző - Nem
Szalaghosszúság - 4 m
Szalagszélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5411313912211
Sonepar cikkszám
SN127797
Gyártói cikkszám
S0721660
Gyártói típuskód
S0721660
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Áttetsző:
Nem
Szalaghosszúság:
4 m
Szalagszélesség:
12 mm
Hőálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Feliratozó készülék szalag műanyag, 12mmx4m, fehér 59422