Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DYMO - Feliratozó szalag 12mm fekete poket B01200043320000 - S0720610

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szöveg színe - fehér

  • Szalag színe - fekete

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 7 m

  • Hőálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5411313450218

Sonepar cikkszám

B01200043320000

Gyártói cikkszám

S0720610

Gyártói típuskód

S0720610

Szöveg színe:

fehér

Szalag színe:

fekete

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

7 m

Hőálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Áttetsző:

Nem

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó szalag 12mm fekete poket