DYMO - RHINO tartós poliészter 6mm fekete/fehér GT79995 - 1805442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalaghosszúság - 5.5 m
Szalagszélesség - 6 mm
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701059970
Sonepar cikkszám
GT79995
Gyártói cikkszám
1805442
Gyártói típuskód
1805442
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalaghosszúság:
5.5 m
Szalagszélesség:
6 mm
Hőálló:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; RHINO tartós poliészter 6mm fekete/fehér