Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 100kA megsz. 3p motor védő dugaszolható IP20 SN042959 - 168910

MásolásMásolás
EATON - 100kA megsz. 3p motor védő dugaszolható IP20 SN042959

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 110-220 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 440-3080 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081654055

Sonepar cikkszám

SN042959

Gyártói cikkszám

168910

Gyártói típuskód

NZMH3-ME220-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

110-220 A

Kioldási technika:

elektronikus

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

440-3080 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

220 A

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

55 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Szélesség:

140 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

335 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

150 kA

Magasság:

215.2 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; 100kA megsz. 3p motor védő dugaszolható