Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 100kA megszakító 3p, zárlatvédő IP20 SN036576 - 109685

MásolásMásolás
EATON - 100kA megszakító 3p, zárlatvédő IP20 SN036576

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-14 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081092710

Sonepar cikkszám

SN036576

Gyártói cikkszám

109685

Gyártói típuskód

NZMH3-S320

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8-14 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

320 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

90 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Szélesség:

140 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

166 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

130 kA

Magasság:

275 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; 100kA megszakító 3p, zárlatvédő