Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 140 CM Long Range , DC, Micro , Light IP67 SN035635 - 100556

MásolásMásolás
EATON - 140 CM Long Range ,  DC, Micro , Light IP67 SN035635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 18-30 V

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

  • Névleges kapcsolási távolság - 1400 mm

  • Védettség - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081900299

Sonepar cikkszám

SN035635

Gyártói cikkszám

100556

Gyártói típuskód

E67-LRDP140-HLD

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

18-30 V

Max. kimeneti áram:

100 mA

Névleges kapcsolási távolság:

1400 mm

Védettség:

IP67

Beállítási tartomány:

0-1400 mm

Kapcsolótávolság:

0-0 mm

Max. kapcsolási távolság:

1700 mm

Beállítási folyamat:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Triangulation:

háttérkitakarás

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Reflektor a szállítási terjedelemben:

Nem

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Szenzor szélessége:

43 mm

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kapcsolási frekvencia:

0 Hz

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor hossza:

166 mm

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Fényfajta:

infravörös fény

Reakcióidő:

15 ms

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

59 mm

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Min. reflektortávolság:

0 mm

Környezeti hőmérséklet:

-35-55 °C

Védőmező hatótávolsága:

0 m

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

30 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nélkül

Szenzor hullámhossza:

0 nm

Fényfolt:

0 mm2

AWG-szám:

0

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; Háttérelnyomásos optikai érzékelő ; 60 CM Long Range , DC, Micro , Dark