EATON - 19'' bevezetős előlap 1 mag.egys. SN046161 - 255044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 483 mm
Magasság - 43.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082550448
Sonepar cikkszám
SN046161
Gyártói cikkszám
255044
Gyártói típuskód
NWS-FPDK/19/1HE
Szélesség:
483 mm
Magasság:
43.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; 19" bevezetős előlap 1 mag.egys.