EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN046120 - 254883
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési szint - elöl és hátul
Ajtók száma - 1
Szélesség - 634 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082548834
Sonepar cikkszám
SN046120
Gyártói cikkszám
254883
Gyártói típuskód
NWS-4A12/GL/ZS
Szerelési szint:
elöl és hátul
Ajtók száma:
1
Szélesség:
634 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
400 mm
Tetőlemezzel:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP30
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval