EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN046198 - 258847
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési szint - elöl és hátul
Ajtók száma - 1
Mélység - 300 mm
Magasság - 900 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082588472
Sonepar cikkszám
SN046198
Gyártói cikkszám
258847
Gyártói típuskód
NWS-3A18/GL/ZS
Szerelési szint:
elöl és hátul
Ajtók száma:
1
Mélység:
300 mm
Magasság:
900 mm
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség:
IP30
Szín:
szürke
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval