EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN046200 - 258849
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési szint - elöl
Ajtók száma - 1
Szellőzés fajtája - passzív
Mélység - 500 mm
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082588496
Sonepar cikkszám
SN046200
Gyártói cikkszám
258849
Gyártói típuskód
NWS-5A18/GL/ZS
Szerelési szint:
elöl
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Mélység:
500 mm
Magasság:
900 mm
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség:
IP30
Szétszerelhető:
Nem
Földeléssel:
Igen
Szín:
szürke
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval