EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN048185 - 285154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési szint - elöl
Ajtók száma - 1
Szellőzés fajtája - passzív
Mélység - 410 mm
Magasság - 347 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851545
Sonepar cikkszám
SN048185
Gyártói cikkszám
285154
Gyártói típuskód
NWE-4A06/GL/ZS
Szerelési szint:
elöl
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Mélység:
410 mm
Magasság:
347 mm
Szélesség:
570 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség:
IP30
Szétszerelhető:
Nem
Földeléssel:
Igen
Szín:
szürke
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval