Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN048191 - 285160

MásolásMásolás
EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN048191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ajtók száma - 1

  • Mélység - 510 mm

  • Magasság - 613 mm

  • Szélesség - 570 mm

  • Frontajtóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082851606

Sonepar cikkszám

SN048191

Gyártói cikkszám

285160

Gyártói típuskód

NWE-5A12/GL/ZS

Ajtók száma:

1

Mélység:

510 mm

Magasság:

613 mm

Szélesség:

570 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Védettség:

IP30

Szín:

szürke

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=1200 M=600