EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN048192 - 285161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ajtók száma - 1
Mélység - 510 mm
Magasság - 747 mm
Szélesség - 570 mm
Frontajtóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851613
Sonepar cikkszám
SN048192
Gyártói cikkszám
285161
Gyártói típuskód
NWE-5A15/GL/ZS
Ajtók száma:
1
Mélység:
510 mm
Magasság:
747 mm
Szélesség:
570 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség:
IP30
Szín:
szürke
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval