EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN046122 - 254891
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési szint - lengőkeretek
Ajtók száma - 1
Mélység - 400 mm
Magasság - 367 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082548919
Sonepar cikkszám
SN046122
Gyártói cikkszám
254891
Gyártói típuskód
NWS-4B06/GL/ZS
Szerelési szint:
lengőkeretek
Ajtók száma:
1
Mélység:
400 mm
Magasság:
367 mm
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség:
IP30
Szín:
szürke
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval