EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN048203 - 285183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési szint - elöl
Ajtók száma - 1
Mélység - 610 mm
Magasság - 747 mm
Szélesség - 570 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851835
Sonepar cikkszám
SN048203
Gyártói cikkszám
285183
Gyártói típuskód
NWE-6B15/GL/ZS
Szerelési szint:
elöl
Ajtók száma:
1
Mélység:
610 mm
Magasság:
747 mm
Szélesség:
570 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség:
IP30
Szín:
szürke
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval