EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN048204 - 285184
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési szint - elöl
Ajtók száma - 1
Szélesség - 570 mm
Magasság - 880 mm
Mélység - 610 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851842
Sonepar cikkszám
SN048204
Gyártói cikkszám
285184
Gyártói típuskód
NWE-6B18/GL/ZS
Szerelési szint:
elöl
Ajtók száma:
1
Szélesség:
570 mm
Magasság:
880 mm
Mélység:
610 mm
Tetőlemezzel:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP30
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval