EATON - 19'' túlfesz.védős dug.aljzat-sáv 7csatl. D-oszt. IP20 SN047879 - 283449
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház formája - négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 7
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082834494
Sonepar cikkszám
SN047879
Gyártói cikkszám
283449
Gyártói típuskód
SPD-STL/19/7F-S/BL
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
7
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Csatlakozások száma USB:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Névleges áram:
16 A
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Tápvezeték hossza:
2 m
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
35°