Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 1x-es_billentyű_fehér_55x55mm SN050883 - 126042

MásolásMásolás
EATON - 1x-es_billentyű_fehér_55x55mm SN050883

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9010

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081236299

Sonepar cikkszám

SN050883

Gyártói cikkszám

126042

Gyártói típuskód

CWIZ-01/01

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK00

Szélesség:

55 mm

Magasság:

7 mm

Mélység:

55 mm

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; 1x-es_billentyű_fehér_55x55mm