Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - 1xIEC 16A kimeneti kábel SN041493 - 147671

MásolásMásolás
EATON - 1xIEC 16A kimeneti kábel SN041493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozó - készülékcsatlakozó (IEC 60320)

  • 2. csatlakozó - készülékcsatlakozó (IEC 60320)

  • Hosszúság - 40391 m

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3553340663963

Sonepar cikkszám

SN041493

Gyártói cikkszám

147671

Gyártói típuskód

66396 - 1 IEC22output cords 16

1. csatlakozó:

készülékcsatlakozó (IEC 60320)

2. csatlakozó:

készülékcsatlakozó (IEC 60320)

Hosszúság:

40391 m

Köpeny anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Köpeny színe:

fekete

Spirálvezeték:

Nem

Védővezetővel:

Igen

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; 1xIEC 16A kimeneti kábel