EATON - 3S 700 DIN off-line 1:1 UPS SN042242 - 154933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 420 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 700 VA
USV-technológia - offline
Áthidaló idő teljes tehernél - 2 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN042242
Gyártói cikkszám
154933
Gyártói típuskód
3S700DIN - Eaton 3S 700 DIN
Kimeneti hatásos teljesítmény:
420 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
700 VA
USV-technológia:
offline
Áthidaló idő teljes tehernél:
2 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti feszültség:
161-184 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
230-230 V
Hálózatirányításra képes:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
170 mm
Mélység:
335 mm
Magasság:
86 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Súly:
3.8 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Teljes hatékonyság:
97 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
97 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz