EATON - 4pol kontaktor, 125A/AC-1, AC SN036622 - 109903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-120 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081094691
Sonepar cikkszám
SN036622
Gyártói cikkszám
109903
Gyártói típuskód
DILMP125(RAC120)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
28 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
44.7 kW
Főérintkezők száma, záró:
4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-120 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
115 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-690 V
Szélesség:
122 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
160 mm