Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 4pol kontaktor, 32A/AC-1, AC SN036599 - 109796

MásolásMásolás
EATON - 4pol kontaktor, 32A/AC-1, AC SN036599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081093687

Sonepar cikkszám

SN036599

Gyártói cikkszám

109796

Gyártói típuskód

DILMP32-10(230V50/60HZ)

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

4

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-690 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7 kW

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

11 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

58 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

97 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; 4pol kontaktor, 32A/AC-1, AC