EATON - 50kA megsz. 3p motor védő dugaszolható IP20 SN042874 - 168485
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 225-450 A
Kioldási technika - elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 900-5400 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081649655
Sonepar cikkszám
SN042874
Gyártói cikkszám
168485
Gyártói típuskód
NZMN3-ME450-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
225-450 A
Kioldási technika:
elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
900-5400 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
450 A
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
132 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
250 kW
Szélesség:
140 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
335 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Magasság:
215.2 mm