Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 50kA megsz. 3p zárlat védő dugaszolható IP20 SN042881 - 168492

MásolásMásolás
EATON - 50kA megsz. 3p zárlat védő dugaszolható IP20 SN042881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6-10 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081649723

Sonepar cikkszám

SN042881

Gyártói cikkszám

168492

Gyártói típuskód

NZMN3-S500-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6-10 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

500 A

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

160 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

250 kW

Szélesség:

140 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

335 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

215.2 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; 50kA megsz. 3p zárlat védő dugaszolható