EATON - 5130i3000-XL2U vonali-interaktív 1:1 UPS SN041518 - 147844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 2700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
USV-technológia - vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél - 3 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041518
Gyártói cikkszám
147844
Gyártói típuskód
103006593-6591 - 5130 3000 VA
Kimeneti hatásos teljesítmény:
2700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
USV-technológia:
vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél:
3 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Bemeneti csatlakozás:
C20
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Bemeneti feszültség:
160-294 V
Építési forma:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
230-230 V
Hálózatirányításra képes:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
441 mm
Mélység:
634 mm
Magasság:
86 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Súly:
33.8 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Teljes hatékonyság:
94 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
94 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz