Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 5PX EBM 48V RT2U külső akkubővítő SN042295 - 155516

MásolásMásolás
EATON - 5PX EBM 48V RT2U külső akkubővítő SN042295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 441.2 mm

  • Magasság - 86.2 mm

  • Mélység - 522 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN042295

Gyártói cikkszám

155516

Gyártói típuskód

5PXEBM48RT - EATON 5PX EBM 48V

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

441.2 mm

Magasság:

86.2 mm

Mélység:

522 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 5PX EBM 48V RT2U külső akkubővítő