EATON - 9130N1000T-EBM akku telep SN041356 - 141732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 160 mm
Magasság - 380 mm
Mélység - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041356
Gyártói cikkszám
141732
Gyártói típuskód
103006438-6591 - PW9130N1000T-
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
160 mm
Magasság:
380 mm
Mélység:
230 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9130N1000T-EBM akku telep